超硬ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57694904 品番 TRE-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1枚刃。
超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×6×6 質量(g)9.6 刃先径(Φmm)6 先端形状ストレート
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする