BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ビット・カッター
超硬ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694920
品番
TRE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2枚刃
超硬タイプなので長持ちします。
用途
木材の加工用に。
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
60×8×8
質量(g)
13.7
刃先径(Φmm)
8
先端形状
ストレート
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。