BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ビット・カッター
超硬1段フラッシュ片面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694956
品番
TRE-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超硬タイプなので長持ちします。
用途
ベニヤボード等のくりぬきに。
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
寸法(mm)
72×12×12
質量(g)
50.4
刃先径(Φmm)
12
先端形状
1段フラッシュ片面
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。