BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイス六角軸ドリル
六角軸鉄工ドリル 3本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
1本サイズ(mm):75×6.35×6.35
注文コード
57695087
品番
75828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
仕様
1本サイズ(mm):75×6.35×6.35
セット内容
3本組
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
穴径(Φmm)
1.5
使用工具
電気ドリル・充電式ドリル
質量(g/本)
11
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。