BIGMAN(ビッグマン)
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57695139
品番
MS-60
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。
粒度
80
寸法(mm)
155×55
質量(g)
(5枚)34
タイプ
荒目
入数
5枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。