MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200

MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200
MS-58 マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン) 57695200

マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57695200品番MS-58
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。

用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。
粒度240寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする