BIGMAN(ビッグマン)
マジカルサンダー用ペーパー 混合丸型 5枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57695209
品番
MS-59
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。
セット内容
#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚
寸法(mm)
100×5×100
質量(g)
(5枚)34
タイプ
混合
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。