トリマービット 6点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57695218 品番TRES-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。

用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。 付属品専用ケース・六角レンチ セット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22 材質スチール 寸法(mm)185 タイプ基本6点セット ケース寸法(mm)90×180×25
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする