BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ビット・カッター
トリマービット 4点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57695227
品番
TRES-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
用途
文字・図柄・溝入れに。
仕様
超硬ストレートビット
セット内容
6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)
材質
炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)
軸径(Φmm)
6
質量(g)
62
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。