JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
ストリームラインマーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57695254
品番
534679
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V〜24V共用!
高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途
外装/電装パーツ
付属品
ビス(M3 16mm)×2
色
レッド
ねじピッチ(mm)
84
電流(A)
0.05〜0.08
規格
Eマーク:ECER148
定格電圧(V)
DC9〜32
長さ(cm)
配線:20(1007 22AWG)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×24×11.8
材質(ハウジング)
ABS
防塵防水性能
IP67
材質(レンズ)
PMMA
LED
6粒
注意
※レンズ色に関しまして、EU規格につき薄色設定になっております。特にスモーク(534675)はクリアーに近いスモークとなりますので予めご了承の上お求めください