曜日別特売
MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349

MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349
MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349
MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349
MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349
MM77-0010-02 FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス) 57695349

FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットレッド注文コード57695349品番MM77-0010-02
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。

用途トラック用適合汎用レッド電圧12V車用音量(dB)2M(メートル)110~113
注意
※取り付け位置によっては音がこもりホーンの性能を十分に発揮できない場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする