代表画像
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57695499
品番
6832 0.800
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
583-8453
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:0.4
切削径(Φmm)
DC:0.8
機能長さ(mm)
LF:45
最大切込み(mm)
APMX:0.8