Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695525 品番4X30M86879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

Lenovo プリファードプロ II USBキーボードは、フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しております。

仕様チルト角度調整可能(3段階調整可能)、USB2.0接続 セット内容Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 質量(g)850 ケーブル長(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×453×169 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式有線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列104キー(英語配列) 保証期間1年 キーストローク(mm)3.7+/-0.4 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57695525 4X30M86879 57695638 4X30H56841 Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする