Kpnetworks
Kpnetworksの 無線LAN・ネットワーク機器
Kpnetworksの 無線/有線LANルーター
Kpnetworksの 無線ルーター
Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57695716
品番
KPWL-0300H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
伝送速度(Mbps)
802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps
伝送方法
IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )
周波数(GHz)
2.4/5