標準供給圧力(MPa)0.35
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブなし
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.3
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし