代表画像

ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57695867 品番 6835 3.000
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番586-2045 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:1.5 切削径(Φmm)DC:3 機能長さ(mm)LF:54 最大切込み(mm)APMX:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする