メイン画像

Wマグネットボード(KYボード) A4 ヨコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57695979 品番AR-3434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カバーがマグネット式の為、用紙の出し入れが簡単です。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。裏面にもマグネットが付いています。サイズはA4サイズとなっています。

用途危険予知活動表に。 付属品危険予知活動表 文字内容危険予知 タイプ裏面マグネット 取付方式マグネット 縦(mm)288 横(mm)365
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※なるべく平らな場所に取り付けてください。磁気の影響を受けやすいものをマグネットボード近くに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする