丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
NB肩掛式刈払機/両手ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696006
品番
NB-23S
参考基準価格(税別)
¥40,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
付属品
チップソー230mm
長さ(mm)
1820
幅(mm)
535
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
380
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
ハンドル形状
両手ハンドル
エンジン型式
EE201
運転時間(分)
満タン:約80
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
23