背負動噴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57696094 品番 MLS201-1
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ

長さ(mm)315 幅(mm)422 質量(kg)6.1 高さ(mm)583 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする