丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696110
品番
MLD3002-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
長さ(mm)
370
幅(mm)
430
質量(kg)
8
高さ(mm)
645
種類
エンジン式
燃料タンク容量(L)
(2サイクル)0.5
薬剤タンク容量(L)
粒剤粉剤:13
エンジン排出量(cm
3
)
(2サイクル)30.1
エンジン型式
(2サイクル)CER300