丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696119
品番
MLD4100-15-1
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
長さ(mm)
395
幅(mm)
430
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
660
種類
エンジン式
燃料タンク容量(L)
(2サイクル)1
薬剤タンク容量(L)
粒剤粉剤:15
エンジン排出量(cm
3
)
(2サイクル)35.5
エンジン型式
(2サイクル)FE362