丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696128
品番
MLD4100-23-1
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
長さ(mm)
395
幅(mm)
460
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
710
種類
エンジン式
燃料タンク容量(L)
(2サイクル)1
薬剤タンク容量(L)
粒剤粉剤:23
エンジン排出量(cm
3
)
(2サイクル)35.5
エンジン型式
(2サイクル)FE362