丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
動散
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696137
品番
MLD7000-26-1
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
長さ(mm)
400
幅(mm)
535
質量(kg)
11.9
高さ(mm)
790
種類
エンジン式
燃料タンク容量(L)
(2サイクル)2
薬剤タンク容量(L)
粒剤粉剤:26
エンジン排出量(cm
3
)
(2サイクル)60.9
エンジン型式
(2サイクル)CER600