丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
キャリー動噴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696146
品番
MLSE-51H-1
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)
860
幅(mm)
500
質量(kg)
33.3
高さ(mm)
860
タンク容量(L)
粒剤粉剤:50
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)
50
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:6×50
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
スーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm
3
)
25(4サイクル)
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません