丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
キャリー動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696164
品番
MLSE-30HR-1
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)
700
幅(mm)
455
質量(kg)
22.5
高さ(mm)
905
タンク容量(L)
粒剤粉剤:30
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)
20
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:6×20
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
スーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm
3
)
25(4サイクル)