丸山製作所
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57696180
品番
MLB200U-1
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両手ハンドル
付属品
チップソー230mm
長さ(mm)
1830
幅(mm)
535
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
385
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
(2サイクル)GE203
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
20