丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696198
品番
MLB200G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2グリップ
付属品
チップソー230mm
長さ(mm)
1830
幅(mm)
230
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
230
燃料タンク容量(L)
0.5
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
(2サイクル)GE203
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.2
排気量(cm
3
)
20