MLB230L-1 肩掛式刈払機 丸山製作所 57696216

肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(kg)4.3
燃料タンク容量(L)0.55
内容量1台注文コード57696216品番MLB230L-1
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ループハンドル

付属品チップソー230mm長さ(mm)1835幅(mm)230質量(kg)4.3高さ(mm)230燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)230エンジン型式(2サイクル)GE233振動3軸合成値(m/s2)3排気量(cm3)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする