丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696225
品番
MLB230G-1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2グリップ
付属品
チップソー230mm
長さ(mm)
1835
幅(mm)
230
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
230
燃料タンク容量(L)
0.55
チップソー寸法(mm)
230
エンジン型式
(2サイクル)GE233
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.3
排気量(cm
3
)
23