丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
背負式刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696268
品番
MLBS260-1
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
背負式ループハンドル
付属品
チップソー255mm
長さ(mm)
2875
幅(mm)
285
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
350
燃料タンク容量(L)
1
チップソー寸法(mm)
255
エンジン型式
(2サイクル)GE263
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
排気量(cm
3
)
26