代表画像

ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57696269 品番 6845 12.000
参考基準価格(税別)¥20,660 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番583-8433 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:12 ボール半径(mm)RE:6 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:120 最大切込み(mm)APMX:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする