丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
ポータブル動噴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696304
品番
MS073EH-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)
350
幅(mm)
295
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
350
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)
20
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
ユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm
3
)
25