ポータブル動噴

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696320 品番MS029M-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。

長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする