丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
背負動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696338
品番
MS3911D-15-1
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
スイングタンク
カスケードポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)
355
幅(mm)
435
質量(kg)
6
高さ(mm)
525
タンク容量(L)
液剤:15
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):0.8(8)
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ〜るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
〜6.0
エンジン排出量(cm
3
)
20.9(2サイクル)