丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
背負動噴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696356
品番
MS5910D-20-1
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)
395
幅(mm)
425
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
610
タンク容量(L)
液剤:20
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ〜るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
7.5
エンジン排出量(cm
3
)
23.9(2サイクル