丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
バッテリー動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696374
品番
MSB1111Li
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
スイングタンク
差動式ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ
付属品
充電器(標準付属)
長さ(mm)
250
幅(mm)
370
質量(kg)
5
高さ(mm)
550
タンク容量(L)
液剤:15
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):0.5(5.0)
バッテリー
標準付属、BL1815N(18V:1.5Ah)
吸水量(L/min)
1.1
標準付属ノズル
2頭口、除草ノズル
充電時間(分)
40
運転時間(分)
30〜120