単体動噴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57696417 品番 MS2217
参考基準価格(税別)¥1,172,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。

仕様所要動力(PS):16.3〜24.8 長さ(mm)776 幅(mm)481 質量(kg)62 高さ(mm)659 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):4.0(40) ホース長さ(m)3.6 寸法(mm×m)給水ホース:Φ50×3.6(ストレーナ付)排水ホース:Φ32×3.6 回転速度(min-1[r.p.m])550〜670 吸水量(L/min)183〜223 所要動力(kW)12.0〜18.2
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする