丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696426
品番
MS1507
参考基準価格(税別)
¥517,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
仕様
所要動力(PS):8.3〜13.3
長さ(mm)
691
幅(mm)
454
質量(kg)
41
高さ(mm)
590
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)
ホース長さ(m)
3.6
寸法(mm×m)
給水ホース:Φ38×3.6(ストレーナ付)排水ホース:Φ32×3.6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
700〜800
吸水量(L/min)
131〜150
所要動力(kW)
6.1〜9.8
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません