丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696444
品番
MS757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
仕様
所要動力(PS):7.3〜9.1(3.9)
長さ(mm)
551
幅(mm)
312
質量(kg)
20
高さ(mm)
417
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(1.5)
ホース長さ(m)
3.6
寸法(mm×m)
給水ホース:Φ25×3.6(ストレーナ付)排水ホース:Φ19×3.6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
750〜950(1050)
吸水量(L/min)
52〜67(73)
所要動力(kW)
5.4〜6.7(2.9)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57696444
MS757
72336078
MS759(354284)
単体動噴
丸山製作所
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)