単体動噴

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696460 品番MS657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。

仕様所要動力(PS):6.2〜7.5(3.5) 長さ(mm)510 幅(mm)312 質量(kg)19 高さ(mm)417 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5) ホース長さ(m)3.6 寸法(mm×m)給水ホース:Φ25×3.6(ストレーナ付)排水ホース:Φ19×3.6 回転速度(min-1[r.p.m])800〜1000(1200) 吸水量(L/min)45〜56(63) 所要動力(kW)4.6〜5.5(2.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする