丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57696478
品番
MS517
参考基準価格(税別)
¥192,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
仕様
所要動力(PS):3.6〜3.9(2.7)
長さ(mm)
449
幅(mm)
271
質量(kg)
14
高さ(mm)
359
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.0(1.5)
ホース長さ(m)
3.6
寸法(mm×m)
給水ホース:Φ25×3.6(ストレーナ付)排水ホース:Φ19×3.6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
800〜900(1200)
吸水量(L/min)
32〜37(50)
所要動力(kW)
2.7〜2.9(2.0)