単体動噴

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696487 品番MS417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥186,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。

仕様所要動力(PS):3.5〜4.5(1.8) 長さ(mm)415 幅(mm)242 質量(kg)11 高さ(mm)361 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5) ホース長さ(m)3 寸法(mm×m)給水ホース:Φ19×3.0(ストレーナ付)排水ホース:Φ13×3.0 回転速度(min-1[r.p.m])900〜1100(1500) 吸水量(L/min)26〜32(41) 所要動力(kW)2.6〜3.3(1.3)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57696487 MS417 70015307 MS417(366600) 画像準備中 単体動噴 丸山製作所 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57696487 MS417 71349665 MS417(366600) 単体動噴 丸山製作所 単体動噴 丸山製作所 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする