丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696514
品番
MS157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
仕様
所要動力(PS):0.7〜1.3(0.7)
長さ(mm)
378
幅(mm)
215
質量(kg)
6.9
高さ(mm)
288
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(1.0)<35(10)>
ホース長さ(m)
3
寸法(mm×m)
給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)排水ホース:Φ13×3.0
回転速度(min
-1
[r.p.m])
800〜1000(1400)
吸水量(L/min)
10〜13(17.5)
所要動力(kW)
0.5〜1.0(0.5)