エンジンセット動噴

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696539 品番MS202EA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。

長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする