代表画像

ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57696540 品番 6848 5.000
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼 トラスコ品番583-8448 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:2.5 切削径(Φmm)DC:5 機能長さ(mm)LF:57 最大切込み(mm)APMX:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする