丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
エンジンセット動噴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696566
品番
MS417EA
参考基準価格(税別)
¥287,600
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)
545
幅(mm)
530
型式
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
31.7
高さ(mm)
420
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):5.0(50)
吸水量(L/min)
30
定格出力(kW[PS])
3.4(4.7)
エンジン型式
三菱GB181LN
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません