画像準備中

エンジンセット動噴

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 吸水量(L/min)37 注文コード57696584 品番MS517EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥309,900
この商品は吸水量など3種類から選べます 他の種類を見る

アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。

長さ(mm)580 幅(mm)550 型式動力噴霧機:MS517 質量(kg)36.4 高さ(mm)420 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):4.0(40) 吸水量(L/min)37 定格出力(kW[PS])3.4(4.7) エンジン型式三菱GB181LN
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする