丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
自走整列巻きラジコン動噴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57696600
品番
MSA417R4C-BR(8.5)
参考基準価格(税別)
¥1,030,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
充実機能を装備した4CHモデル
型式
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
194
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285×815×1320
ホース長さ(m)
130
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:8.5×130(丸山ライトホース)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[50]
吸水量(L/min)
30
定格出力(kW[PS])
3.4[4.7]
エンジン型式
三菱GB181LN
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません