Bluetooth ワットチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696608 品番RS-BTWATTCH2
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能

対応機種
Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット
●iOS 12.0以降の iPhone, iPad
●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
適合機種100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能 仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品 セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年) 消費電力(W)0.7 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格電流(A)15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず) 差込口1口 アズワン品番64-8072-16 プラグタイプ2P 無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります) 耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする