自走整列巻きラジコン動噴

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57696654 品番 MSA517R4C-BR
参考基準価格(税別)¥1,073,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

充実機能を装備した4CHモデル

型式動力噴霧機:MS517 質量(kg)204 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285×815×1320 ホース長さ(m)130 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:10×130(丸山ライトホース) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40] 吸水量(L/min)37 定格出力(kW[PS])3.4[4.7] エンジン型式三菱GB181LN
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする